ガス配管 材料のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
221件の「ガス配管 材料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルガス管」、「金属フレキ ガス」、「ガス フレキシブルホース」などの商品も取り扱っております。
ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)ランキング1位
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
1本(30m)
21,980税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業ランキング2位
1本
2,298税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチールランキング3位
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


都市ガス用強化ガスホース 光陽産業ランキング5位
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
1本
3,898税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1巻(30m)
16,900税込18,590
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,998税込3,298
当日出荷



メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
1本
3,298税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
1個
3,920税込4,312
当日出荷


1個
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
1本
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)